Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-EPCONNECT
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-EPCONNECT
EAN/GTIN:
     8717371447779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschluss stück
Mit diesem Neomounts Pro Adapter für Verlängerungsstange, Modell NMPRO-CMBEPCONNECT, können Sie den Abstand vom Bildschirm bis zur Decke verlängern. Ideal bei der Verwendung von hohen Decken. Dieses Verlängerungsrohr ist für die NMPRO-CMB-Serie geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
0
Max. Bildschirmgröße (inch):
0
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
0
Montage:
Decke
Höhenverstellung:
16 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,11*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 397,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 188,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 584,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 783,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 285,49*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 494,58*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 642,60*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 436,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M12
ab € 571,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 750,85*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,45*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 321,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP150
ab € 90,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.