Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-215675 Herst.-Nr.: 91660 EAN/GTIN: 4043619916603 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Delock Card Reader-SATA 2½"drive > Compact Flash internal - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - Serial ATA | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91660 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Delock Card Reader-SATA 2½"drive undgt; Compact Flash internal - Kartenleser - Serial ATA | Produkttyp | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Apple MacOS, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Vista / XP | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - Serial ATA-150 - SATA-Anschluss (22 Pin) | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Apple MacOS, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Vista / XP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kartenleser (intern) - Serial ATA | Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): | 1 CompactFlash-Karte - Typ I/II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät delock, adapter sata, speicherkartenleser intern, delock, 91660, card, compact, flash, readersata, sata, reader, 2½"drive, internal, kartenleser, microdrive, serial, 2drive, drive, 4014619385409, 6.4cm, 2.5zoll, laufwerk, f.cfintern, adapter, 22pin, i/ii, intern, karte, [91660] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,14* | € 15,83* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,15* | € 22,59* | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 16,22* | € 23,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,22* | € 29,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|