Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Drive an Compact Flash Karte, Delock® [91660]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SATA Drive an Compact Flash Karte, Delock® [91660]
SATA Drive an Compact Flash Karte, Delock® [91660]
SATA Drive an Compact Flash Karte, Delock® [91660]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1196
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91660
EAN/GTIN:
     4014619385409
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Kurzbeschreibung
Diese interne 2½" Compact Flash zu SATA Platine von Delock dient zum Anstecken einer CF Karte Typ I / II und IBM Microdrive, welche somit als 2½" Festplatte verwendet werden kann. Die CF Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz als Festplatte für ein Betriebssystem, von welcher Sie sogar booten können.

Technische Daten
- Unterstützt CF-Card Typ I/II und IBM Microdrive
- 22-pin SATA Daten- und Stromanschluss on Board
- Bootfähig
- Abmaße: Size:73mm x 51mm x 6mm

Systemvoraussetzung
- Windows 3.1 / NT4, 98SE / ME / 2000 / XP / Vista, Mac, Linux
- Eine freie SATA Schnittstelle intern

Packungsinhalt
- Platine CF zu SATA
- Bedienungsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
26
€ 9,90*
ab € 11,19*
€ 15,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 18,37*
€ 5,80*
ab € 16,21*
€ 23,03*
€ 3,50*
ab € 21,14*
€ 29,14*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91648
ab € 4,59*
Zubehör
Delock
91694
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.