Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91648 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91648 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91648 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1506841
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91648
EAN/GTIN:
     5054565211031
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Zum Lesen und Beschreiben von micro SD Speicherkarten über USB. Mit diesem DeLock CardReader können Sie an Ihrem Notebook oder PC über den USB Port Ihre micro SD Speicherkarte lesen. Stecken Sie einfach die Speicherkarte in den Reader und stecken diesen dann an einen freien USB Port Ihres Computers. Danach wird ein Laufwerksbuchstabe automatisch festgelegt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista, Mac OS 9.2x, Linux OS 2.4.x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91673
ab € 19,73*
Zubehör
Delock
91680
ab € 31,07*
Zubehör
Delock
91660
ab € 9,47*
Zubehör
Delock
91635
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.