Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Scout - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1614961
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17990
EAN/GTIN:
     4260191240555
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  mantona Scout - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17990
Modell  Scout
EAN/UPC  4260191240555

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Scout Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.6 kg
Kopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  45 cm - 142 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  58 cm
Gewicht  1.6 kg
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  142 cm
Min Betriebshöhe  45 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln
  
Kopf  
Kopftyp  Ball
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
58 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
142 cm
Min Betriebshöhe:
45 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
5 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Kopftyp:
Ball
Tragetasche:
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Weitere Suchbegriffe: mantona, 17990, scout, stativ, kugelkopf, zoll, dreibeinstativ, arbeitshöhe=45, schwarz, 144cm, 142cm, arbeitshhe45
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,69*
€ 87,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,89*
€ 87,45*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 87,47*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 134,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.