Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Scout Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264195
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • Stativ UND Kugelkopf mit gängiger Schnellwechselplatte
    - Beinwinkelverstellung für bodennahes Arbeiten
    - Hochwertiges eloxiertes Aluminium
    - inkl. eingebauter Wasserwaage
    - Lieferumfang: 1x mantona Scout Stativ inkl. Kugelkopf, 1x Stativtasche

    Das mantona Stativ Scout ist das perfekte Stativ für den Einstieg in die aufregende Welt der Fotografie und für Outdoortouren mit leichtem Gepäck. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der komfortablen Bedienung können Sie sich ganz auf Ihr Motiv konzentrieren. Selbst bodennahe Aufnahmen sind mittels mehrstufiger Beinwinkelverstellung problemlos möglich. Die integrierte Wasserwaage zeigt Ihnen an, ob Ihr Stativ im Lot steht. Der mitgelieferte Kugelkopf ist für kleine bis mittlere SLR Kameras ausgelegt und überzeugt durch hohen Bedienkomfort. Die Schnellwechselplatte ist mit vielen Stativsystemen kompatibel und verfügt über ein Sicherungssystem, das Ihre Kamera vor einem Herabfallen schützt.
    Das mantona Stativ Scout wird mit einer stabilen Stativtasche ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1420 mm
Höhe (min)
450 mm
Gewicht
1600 g
Länge, zugeklappt
580 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.