Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Scout Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=45 - 142cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V345331
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     17990
EAN/GTIN:
     4260191240555
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
mantona dreibeinstativ
dreibein stativ
Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ mantona Scout aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
Flexible Beinwinkelverstellung
Die Stativbeine des mantona Scout lassen sich durch die stabilen Clips besonders schnell stufenlos ausziehen. Die Schnellverschlüsse lassen sich mit dem mitgelieferten Schlüssel je nach Wunsch leichtgängiger oder fester einstellen.  Für zusätzliche Flexibilität sorgt die unkomplizierte Beinwinkelverstellung. Dadurch ist das Stativ stets in kürzester Zeit bereit für Makroaufnahmen. Die gummierten Stativfüße sorgen für festen Stand auf verschiedenen Untergründen.
Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule
Für bodennahes Arbeiten bietet das mantona Scout neben der Beinwinkelverstellung eine besonders komfortable Möglichkeit: So kann die Mittelsäule komplett entnommen und mit dem Kugelkopf nach unten wieder am Stativ befestigt werden. Der Kreativität des Fotografen sind mit diesem hochwertigen Stativ keine Grenzen gesetzt.
Kugelkopf im Lieferumfang
Geliefert wird das mantona Scout inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem. Die Kameraplatte ist genormt und mit allen handelsüblichen Stativen verwendbar. Der Kugelkopf ermöglicht schnelles Reagieren bei wechselnden Lichtverhältnissen. Er lässt sich problemlos in alle Richtungen drehen. Die Schnellkupplungsplatte ist gummiert und bleibt so zuverlässig an der Kamera. Eine zusätzliche Sicherung verhindert das Ablösen der Platte von der Kamera. Mit diesem Set sind Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Qualität legen, perfekt ausgerüstet.
Features:
Zweifachausziebares Dreibeinstativ
Flexible Beinwinkelverstellung
Entnehmbare Mittelsäule
Inkl. Kugelkopf
Eingebaute Wasserwaage
Lieferumfang:
mantona Scout Stativ mit Kugelkopf.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Belastbar bis:
5 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
142 cm
Arbeitshöhe (min.):
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Mantona, Scout Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 59,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,08*
€ 61,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.