Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910169769 Herst.-Nr.: V345331 EAN/GTIN: 4260191240555 |
| |
|
| | |
| Mantona Scout Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=45 - 142cm Schwarz Kugelkopf Zweifachausziebares Dreibeinstativ Flexible Beinwinkelverstellung Entnehmbare Mittelsäule Inkl. Kugelkopf Eingebaute Wasserwaage Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ mantona Scout aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Flexible Beinwinkelverstellung Die Stativbeine des mantona Scout lassen sich durch die stabilen Clips besonders schnell stufenlos ausziehen. Die Schnellverschlüsse lassen sich mit dem mitgelieferten Schlüssel je nach Wunsch leichtgängiger oder fester einstellen. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die unkomplizierte Beinwinkelverstellung. Dadurch ist das Stativ stets in kürzester Zeit bereit für Makroaufnahmen. Die gummierten Stativfüße sorgen für festen Stand auf verschiedenen Untergründen. Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule Für bodennahes Arbeiten bietet das mantona Scout neben der Beinwinkelverstellung eine besonders komfortable Möglichkeit: So kann die Mittelsäule komplett entnommen und mit dem Kugelkopf nach unten wieder am Stativ befestigt werden. Der Kreativität des Fotografen sind mit diesem hochwertigen Stativ keine Grenzen gesetzt. Kugelkopf im Lieferumfang Geliefert wird das mantona Scout inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem. Die Kameraplatte ist genormt und mit allen handelsüblichen Stativen verwendbar. Der Kugelkopf ermöglicht schnelles Reagieren bei wechselnden Lichtverhältnissen. Er lässt sich problemlos in alle Richtungen drehen. Die Schnellkupplungsplatte ist gummiert und bleibt so zuverlässig an der Kamera. Eine zusätzliche Sicherung verhindert das Ablösen der Platte von der Kamera. Mit diesem Set sind Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Qualität legen, perfekt ausgerüstet. Stativ und Kugelkopf mit gängiger Schnellwechselplatte · Beinwinkelverstellung für bodennahes Arbeiten · Hochwertiges eloxiertes Aluminium · Inkl. eingebauter Wasserwaage · Maximale Höhe ohne ausgefahrene Mittelsäule: ca. 107 cm. Herstellerfarbe: Schwarz Belastbar bis: 5 kg Gewicht: 1.6 kg Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll Farbe: schwarz Material: Aluminium Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf Produkt-Art: Dreibeinstativ Kategorie: Dreibeinstativ Arbeitshöhe (min.): 45 cm Arbeitshöhe (max.): 142 cm Hersteller-Nr.: 17990 EAN: 4260191240555 2 Abgänge steuerbar Lieferumfang: mantona Scout Stativ mit Kugelkopf.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260191240555, Mantona, 17990, Scout Stativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,69* | € 87,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,89* | € 87,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,29* | € 87,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,11* | € 134,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|