Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Scout Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=45 - 142 cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057255-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17990
EAN/GTIN:
     4260191240555
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Mantona Scout Stativ Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=45 - 142 cm Schwarz Kugelkopf

Mantona Scout Stativ mit Kugelkopf, 142cm

Vielseitiges und kompaktes Stativ mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Hochwertiger Kugelkopf mit Schnellwechselplatte und Fallsicherung
144cm max. Arbeitshöhe, 5kg max. Belastbarkeit
Umkehrbare Mittelsäule für bodennahe Makrofunktion
Inkl. eingebauter Libelle und 2 Schaumstoffummantelungen

Das zweifach ausziehbare Dreibeinstativ mantona Scout aus eloxiertem Aluminium ist eine vielseitige Lösung nicht nur für Einsteiger. Es ist einfach zu handhaben, verfügt über praktische Funktionen und ist dabei stabil und kompakt. Wie alle Produkte von mantona überzeugt auch dieses Stativ durch ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
Flexible Beinwinkelverstellung
Die Stativbeine des mantona Scout lassen sich durch die stabilen Clips besonders schnell stufenlos ausziehen. Die Schnellverschlüsse lassen sich mit dem mitgelieferten Schlüssel je nach Wunsch leichtgängiger oder fester einstellen.  Für zusätzliche Flexibilität sorgt die unkomplizierte Beinwinkelverstellung. Dadurch ist das Stativ stets in kürzester Zeit bereit für Makroaufnahmen. Die gummierten Stativfüße sorgen für festen Stand auf verschiedenen Untergründen.
Bodennahes Arbeiten durch entnehmbare Mittelsäule
Für bodennahes Arbeiten bietet das mantona Scout neben der Beinwinkelverstellung eine besonders komfortable Möglichkeit: So kann die Mittelsäule komplett entnommen und mit dem Kugelkopf nach unten wieder am Stativ befestigt werden. Der Kreativität des Fotografen sind mit diesem hochwertigen Stativ keine Grenzen gesetzt.
Kugelkopf im Lieferumfang
Geliefert wird das mantona Scout inklusive Kugelkopf und Schnellkupplungssystem. Die Kameraplatte ist genormt und mit allen handelsüblichen Stativen verwendbar. Der Kugelkopf ermöglicht schnelles Reagieren bei wechselnden Lichtverhältnissen. Er lässt sich problemlos in alle Richtungen drehen. Die Schnellkupplungsplatte ist gummiert und bleibt so zuverlässig an der Kamera. Eine zusätzliche Sicherung verhindert das Ablösen der Platte von der Kamera. Mit diesem Set sind Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Qualität legen, perfekt ausgerüstet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 142 cm · Arbeitshöhe (min.): 45 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
mantona Scout Stativ mit Kugelkopf.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
142 cm
Arbeitshöhe (min.):
45 cm
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 04260191240555, 4260191240555, Mantona, 17990, Scout Stativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,79*
€ 68,58*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 68,59*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 113,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.