Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE 10 1 ST 567410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1029399
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     567410
EAN/GTIN:
     4005546567044
Suchbegriffe:
Prospekt-Wandhalter
Wand-Prospekthalter
Wandprospekthalter
prospekt-wandhalter din a 4 aus met...

Produkttext

FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet. Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech Fassungsvermögen: Für 10 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln Leichte Montage Aneinanderreihen mehrer Wandhalter möglich Maße: 73 x 322 mm (B x H)

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Bindungsklick
Produktfarbe  Grau
Material  Kunststoff
Format  A4
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  10

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Bindungsklick
Produktfarbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Format:
A4
Anzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: prospekt wandhalter, prospekt-wandhalter din a4, 567410, durable, sichttafelsystem, function, wall, module
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,30*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 12,40*
€ 16,33*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 12,72*
€ 16,68*
2 Tage
73
1
€ 2,90*
ab € 13,10*
€ 17,19*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,84*
Zubehör
Durable
583219
ab € 23,1691*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.