Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Sichttafeln grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter für Sichttafeln grau
Wandhalter für Sichttafeln grau
Wandhalter für Sichttafeln grau
Wandhalter für Sichttafeln grau
Wandhalter für Sichttafeln grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA567410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     567410
EAN/GTIN:
     4005546567044
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Aufnahmeelement für Sicht- und Streifentafeln mit Zapfenmechanik
  • Mehrere Wandhalter können aneinander gereiht werden
  • Lieferung ohne Tafeln. Zur Montage an Wänden oder Lochwänden
  • Mit Schrauben und Dübel
  • Aus Metall
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Tafeln
Breite:
73 mm
Bruttogewicht:
0.284 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
322 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,90*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 12,51*
€ 17,94*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,74*
€ 18,33*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 13,05*
€ 18,88*
1
€ 4,30*
ab € 13,27*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,7173*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.