Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem 567410 leer für 10 Sichttafeln A4 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150043680
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     567410
EAN/GTIN:
     4005546567044
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech für Sichttafeln im Format A4. Problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich. Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Function Wall Module 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter Function Wall Module 10
Verwendung für Produkt:
SHERPA® PANEL 5606, 5607
Maße:
7,3 x 32,2 x 3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Werkstoff:
Polyamid/Stahl, expoxidharzbeschichtet
Farbe:
grau
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 12,40*
€ 16,79*
2 Tage
39
1
€ 2,90*
ab € 12,67*
€ 17,04*
1
€ 6,78*
ab € 12,75*
€ 17,25*
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 17,67*
1
€ 4,30*
ab € 13,38*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 4,00*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.