Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge #132 - USV-Akku - 1 x Bleisäure - Schwarz - für P/N: SMC1500-2U, SMC1500I-2U, SMT1000RM2U, SMT1000RMI2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-981716
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APCRBC132
EAN/GTIN:
     0731304291275
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  APC Replacement Battery Cartridge #132 - USV-Akku - 1 x Bleisäure - Schwarz - für P/N: SMC1500-2U, SMC1500I-2U, SMT1000RM2U, SMT1000RMI2U
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  APCRBC132
EAN/UPC  0731304291275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Replacement Battery Cartridge #132 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp  USV-Akku
Gewicht  10 kg
Batterie  Bleisäure
Anz. Batterien  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.6 cm x 34.3 cm x 8.3 cm
Entwickelt für  P/N: SMC1500-2U, SMC1500I-2U, SMT1000RM2U, SMT1000RMI2U

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV-Akku
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Bleisäure
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.6 cm
Tiefe  34.3 cm
Höhe  8.3 cm
Gewicht  10 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  36.8 cm
Transporttiefe  49.5 cm
Transporthöhe  15.2 cm
Transportgewicht  10.9 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: SMC1500-2U, SMC1500I-2U, SMT1000RM2U, SMT1000RMI2U

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Gerätetyp:
USV-Akku
Farbe:
Schwarz
Menge:
1
Technologie:
Bleisäure
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Breite:
21.6 cm
Tiefe:
34.3 cm
Höhe:
8.3 cm
Transportbreite:
36.8 cm
Transporttiefe:
49.5 cm
Transporthöhe:
15.2 cm
Transportgewicht:
10.9 kg
Entwickelt für:
P/N: SMC1500-2U, SMC1500I-2U, SMT1000RM2U, SMT1000RMI2U
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, 1000, 1500, battery, cartridge, apcrbc132, replacement, #132, batterie, schneider, usvakku, bleisäure, schwarz, p/n:, smc15002uc, smc15002utw, smc1500i2u, smt1000r2iar, smt1000rm2uc, smt1000rm2utw, bleisure, akku, smc1500, 2utw, smc1500i, smt1000r2i, rbc132
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 278,11*
€ 299,38*
1 Tag
16
€ 4,45*
ab € 278,01*
€ 299,39*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 283,25*
€ 303,60*
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 303,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,86*
€ 313,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC123
ab € 74,16*
Ähnlich
APC
APCRBC124
ab € 80,93*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 45,52*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 49,38*
Ähnlich
APC
APCRBC115
ab € 269,60*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 201,44*
Ähnlich
APC
APCRBC117
ab € 368,45*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 352,95*
Ähnlich
APC
APCRBC119
ab € 1.066,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.