Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson - 1 - Schwarz - Farbband - für M 150II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-981175
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015352
EAN/GTIN:
     4548056142078
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband

Übersicht

Kurzinfo  Epson - 1 - Schwarz - Farbband - für M 150II
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  ERC-05B
Modell  
EAN/UPC  3469550014313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson - 1 - Schwarz - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  M 150II

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson M 150II

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Nadel
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kompatibel mit:
Epson M 150II

Kompatible Geräte:
Epson:
150; 150 II; 150 Series; EC 7000; EL 7000; EHT 7; ERC 05; HX 150; HX 160; HX 160 Series; HX 161; M 150; M 150 II; M 150 Series; MX 150
Datamega:
DPN 150; DPN 190
Sharp:
EA 40101; EA 800 R; EA 800 R 40101; EA 800 Series; EL 7000; EL 7000 Series; EL 7001; PC 1211; PC 1500; PC 1600
Sinclair:
Mindware MW 100
M & S:
Taximeter
Radio Shack:
PC 1; PC 2; RS 80; TRS 80 Pocket Comp
Privileg:
CE 122
Datac:
150
Facit:
CE 122; M 150; PC 1211
ESD:
TPC E 232
C.Itoh:
150
TEC:
TRS 80 Portable
HOH:
150
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, epson, schwarz, farbband, 015352, c43s015352, 150ii, erc05b, black, m150, m150ii, ribbon, erc05, nylonband, passt, für:, farbe:, 8715946269979, farbe, s015352, original, cartridge, 1erpack, 112.000zeichen, nylon, edith, m160/
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,29*
1
€ 1,00*
ab € 0,92*
€ 1,37*
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,37*
1
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,39*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 12,24*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015360
ab € 1,70*
Zubehör
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Zubehör
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C41D156011
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.