Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson M-150ll: 44.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson M-150ll: 44.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B)
Epson M-150ll: 44.5mm, 5V, RIBBON:ERC-05(B)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14462375
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C41D156011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produkttyp
Hochrüst-Set
Drucktechnologie
Punktmatrix
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, belegdrucker epson, bon drucker, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.