Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9266357 Herst.-Nr.: CC-9011252-WW EAN/GTIN: 0840006610632 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CORSAIR 3000D AIRFLOW - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - weiß - USB/Audio | Gruppe | Systemgehäuse | Hersteller | CORSAIR | Hersteller Art. Nr. | CC-9011252-WW | Modell | 3000D AIRFLOW | EAN/UPC | 0840006610632 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CORSAIR 3000D AIRFLOW - mid tower - E-ATX | Produkttyp | Systemschrank | Formfaktor | Mid tower | Seitenplatte mit Fenster | Ja, gehärtetes Glas | Farbe | Weiß | E/A-Anschlüsse | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Kopfhörer/Mikrofon | Unterstützte Motherboards | ATX, Mini-ATX, Extended ATX, ITX | Systemgehäuse-Merkmale | Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende, unterstützt 240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, gelochtes Stahl-Frontpanel | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung (ATX) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23 cm x 46.2 cm x 46.6 cm | Gewicht | 8.6 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Formfaktor | Mid tower | Seitenplatte mit Fenster | Ja | Seitliches Plattenmaterial mit Fenster | Gehärtetes Glas | Max. Mainboard-Größe | E-ATX | Unterstützte Motherboards | ATX, Mini-ATX, Extended ATX, ITX | Anzahl interner Einbauschächte | 4 | Farbe | Weiß | Kühlsystem | Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter oder 3 120-mm-Lüfter Oberseite: Lüfterhalterung / 2 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter werden unterstützt Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 PSU-Ummantelung: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter | Max. Höhe des CPU-Kühlers | 170 mm | Maximale Länge Videokarte | 360 mm | Maximallänge der Stromversorgung | 220 mm | Systemgehäuse-Merkmale | Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende, unterstützt 240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, gelochtes Stahl-Frontpanel | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | Erweiterungssteckplätze | 7 x vertikal | Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | Spezifikationseinhaltung | ATX | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 23 cm | Tiefe | 46.2 cm | Höhe | 46.6 cm | Gewicht | 8.6 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,0 kg | Formfaktor: | Mid tower | Seitenplatte mit Fenster: | Ja | Seitliches Plattenmaterial mit Fenster: | Gehärtetes Glas | Max. Mainboard-Größe: | E-ATX | Unterstützte Motherboards: | ATX, Mini-ATX, Extended ATX, ITX | Anzahl interner Einbauschächte: | 4 | Farbe: | Weiß | Max. Höhe des CPU-Kühlers: | 170 mm | Maximale Länge Videokarte: | 360 mm | Maximallänge der Stromversorgung: | 220 mm | Erweiterungssteckplätze: | 7 x vertikal | Stromversorgungsgerät: | Keine Spannungsversorgung | Spezifikationseinhaltung: | ATX | Breite: | 23 cm | Tiefe: | 46.2 cm | Höhe: | 46.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower corsair, medium tower, midi tower weiß, corsair, 3000d, 3000, airflow, weiß, 9011252, cc9011252ww, tower, eatx, seitenteil, fenster, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, usb/audio, gehrtetes, usbaudio, audio, tempered, glass, white, midi, pcgehäuse, midtower, obudowa |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 57,68* | € 73,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,60* | € 74,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 57,58* | € 74,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,76* | € 74,36* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,43* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|