Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (6QN29A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
HP LaserJet Color Enterprise MFP 5800dn Drucker, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional), Automatische Dokumentenzuführung; Optionale Fächer mit hoher Kapazität; Touchscree...
Artikel-Nr.:
     2753I-8361669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6QN29A
EAN/GTIN:
     0196068721855
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug

Übersicht

Kurzinfo  HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 43 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 43 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6QN29A#B19
EAN/UPC  0196068721855

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2.000 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 600 dpi
Bildschirm  20.3 cm (8")
Originalgröße  100 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Mediengröße  68 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität  650 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Walk-up USB-Druck, Terrajet Kartusche
Stromversorgung  Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54.7 cm x 46 cm x 58.3 cm
Gewicht  38 kg
Umweltschutzstandards  EPEAT Gold, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  TrueType x 105
PostScript 3 x 92
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale  20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen, drehbar
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Öffnung für Sicherheitsschloss, Instant-on Copy, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Walk-up USB-Druck, Terrajet Kartusche
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Arbeitsspeicher  
Standardspeicher  6 GB
Max. unterstützter Speicher  6 GB
Flash-Speicher-Typ  USB-Flash-Laufwerk
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  32 GB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  9999
Automatisches Duplexing  Ja
Kopierfunktionen  Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Book Copy, Wasserzeichen, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie, Bildjustierung, N-up
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie  HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig  Ja
Farbverwaltungsmerkmale  Mopria
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  100 x 148 mm
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  100 Blatt
Min. Mediengröße  68 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  45 g/m²
Max. Mediengewicht  220 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  12 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund)  58 Pfund
Unterstützter Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität  650 Blatt
Max. Medienkapazität  2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 100 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 45 g/m² - 199 g/m²
Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Drucken: bis zu 43 ipm (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 43 ipm (A4) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 45 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 45 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat
Drucken: bis zu 69 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat
Drucken: bis zu 69 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat
Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Kopieren: bis zu 43 ipm (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)
Kopieren: bis zu 43 ipm (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735)
Kopieren: bis zu 45 ipm (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)
Kopieren: bis zu 45 ipm (Letter A) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735)
Scannen: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 94 ipm (A4) - S/W doppelt normal
Scannen: bis zu 94 ipm (A4) - Farbe doppelt normal
Scannen: bis zu 100 ipm (Letter A) - S/W doppelt normal
Scannen: bis zu 100 ipm (Letter A) - Farbe doppelt normal
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x Gigabit-LAN - RJ-45
1 x USB 3.0
1 x USB 3.0-Host
1 x USB 2.0-Host
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, IPv6-Support, SNMP 3, EAP-PEAP, IPv4-Support
Betriebssystemunterstützung  UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  655 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  50.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  140 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten
1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 3000 Seiten
1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 3000 Seiten
1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 3000 Seiten
Kompatible Standards  FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, Laser Class 1, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, BIS, CoC, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, UL 62368-1 Second Edition, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, ICES-003 issue 7 Class A, EN IEC 61000-3-2:2019, CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55032:2015+A11:2020 Class A, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (International) Klasse A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, CISPR 35:2016 (International), KOECO, EN 60825-1:2014 + A11:2021
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  54.7 cm
Tiefe  46 cm
Höhe  58.3 cm
Gewicht  38 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.8 cm
Transporttiefe  75.8 cm
Transporthöhe  65.2 cm
Transportgewicht  42.89 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  20 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH

Weitere Informationen:
Gewicht:
39,0 kg
Druckerschriften:
TrueType x 105 , PostScript 3 x 92
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale:
20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen, drehbar
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
Gigabit LAN, USB 3.0, USB 2.0-Host, USB 3.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
6 GB
Max. unterstützter Speicher:
6 GB
Flash-Speicher-Typ:
USB-Flash-Laufwerk
Flash-Speicher:
32 GB
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
9999
Automatisches Duplexing:
Ja
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie:
HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig:
Ja
Farbverwaltungsmerkmale:
Mopria
Scanelement:
CIS
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Min. Vorlagenformat:
100 x 148 mm
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
100 Blatt
Min. Mediengröße:
68 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
45 g/m²
Max. Mediengewicht:
220 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
12 lbs
Max. Mediengewicht (Pfund):
58 Pfund
Standardmedienkapazität:
650 Blatt
Max. Medienkapazität:
2300 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
250 Blatt
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
655 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
50.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.9 Watt
Aufwärmzeit:
140 Sek.
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
54.7 cm
Tiefe:
46 cm
Höhe:
58.3 cm
Transportbreite:
59.8 cm
Transporttiefe:
75.8 cm
Transporthöhe:
65.2 cm
Transportgewicht:
42.89 kg
Geräuschpegel:
20 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH
Weitere Suchbegriffe: Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, seiten/min., seitenmin, seiten, laserjet, 5800, color, 5800dn, enterprise, 6qn29a#b19, 6qn29ab19, multifunktionsdrucker, farbe, laser, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, gigabit, 2.0host, a4legal, 20host, host, inc.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.654,67*
€ 1.780,17*
Frei Haus
ab € 1.666,52*
€ 1.795,07*
€ 1,93*
ab € 1.678,15*
€ 1.806,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.675,53*
€ 1.817,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.812,14*
€ 1.948,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,05*
€ 2.318,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,37*
€ 2.306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,82*
€ 2.241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,84*
€ 2.196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,14*
€ 2.156,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.