Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-4810 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN (C11CK57402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-4810 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-4810 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-8154827
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK57402
EAN/GTIN:
     8715946706719
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Drucken  
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Drucken  Farbdruck
Maximale Auflösung  4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)  20 Seiten pro Minute
  
Kopieren  
Kopieren  Farbkopieren
  
Scannen  
Scannen  Farbscan
Optische Scan-Auflösung  1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ  ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich  216 x 297 mm
Scantechnologie  CIS
  
Fax  
Faxen  Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit  3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit  33,6 Kbit/s
Faxspeicher  100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung  Ja
  
Merkmale  
Zahl der Druckpatronen  4
Druckfarben  Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamtzahl der Papierzuführungen  1
Gesamte Papierkapazität  100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)  Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)  30 Blätter
  
Papierhandhabung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Medientypen für das Papierfach  Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4, A5, A6
ISO-B-Formate  B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate  Legal, Brief
Umschlaggrößen  10, C6, DL
Fotopapiergrößen  9x13,10x15,13x18
Mediengewichte für das Papierfach  64 - 300 g/m²
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien  Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
Eingebautes Display  Ja
Display  LCD
Farbdisplay  Ja
  
Leistung  
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren  12 W
Energieverbrauch (bereit)  7,1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)  0,9 W
Stromverbrauch (aus)  0,2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)  0,14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  375 mm
Tiefe  347 mm
Höhe  237 mm
Gewicht  5,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson multifunktionsdrucker farbe wlan, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, epson, et4810, 4810, ecotank, c11ck57402, 57402, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, blatt, wifi, farbe, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, 33.6, kbps, a4legal, seitenmin, legal, seiten, 1200, 4in1, 4800, 6600
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,18*
€ 255,99*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 263,14*
€ 290,90*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 264,24*
€ 290,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,70*
€ 291,00*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 267,03*
€ 293,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,84*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,66*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,73*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG60
ab € 26,87*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG60
ab € 37,73*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG60
ab € 54,07*
Zubehör
Epson
C12C934461
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.