Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z790 Carbon WiFi - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - O...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 CARBON WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8047241
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D89-001R
EAN/GTIN:
     4711377012881
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  MSI MPG Z790 Carbon WiFi - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  MSI
Hersteller Art. Nr.  7D89-001R
Modell  MPG Z790 Carbon WiFi
EAN/UPC  4711377012881

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MSI MPG Z790 Carbon WiFi - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 5 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR5
Bustakt  5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC4080
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
4 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen  1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1
6 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x SPDIF-Ausgang
2 x Antenne
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
  
Besonderheiten  
Hardwarefeatures  8 Layer PCB, Transparente CMOS-Taste, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, EZ LED control, Smart Button, MSI Audio Boost 5, 105A Smart Power Stage, MSI Memory Boost, Enlarged Chipset Heatsink, 19+1+1 Phase Power Design, Direct Touch Heat-pipe, 2-Digit Debug Code LED
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Laufwerk, WLAN-Antenne, 4 x M.2 clips, JRGB extension cable (1 to 2), JARGB extension cable, cable sticker
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Kennzeichnung  WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950
Breite  30.48 cm
Tiefe  24.384 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel Z790
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR5
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC4080
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Kennzeichnung:
WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
24.384 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, z790, wifi, 1700, carbon, usbc, motherboard, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, gen2, gigabit, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, 7d89001r, 7d89, 001r, intel, ddr5, computer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 331,48*
€ 366,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 337,56*
€ 366,27*
3 Tage
28
pro Stück
€ 6,90*
ab € 339,06*
€ 369,32*
3 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 370,97*
2 Tage
18
pro Stück
€ 2,00*
ab € 340,18*
€ 370,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,59*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,39*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,94*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 267,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,70*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 393,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 409,01*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 353,33*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 352,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 480,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 481,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.