Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tank MFP 2604sdw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - nachfüllbar - 216 x 297 mm (Original) (381V1A#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet Tank MFP 2604sdw Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     2753I-7994281
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     381V1A#B19
EAN/GTIN:
     0195908729303
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Gefahrguttank

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Tank MFP 2604sdw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - nachfüllbar - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  381V1A#B19
EAN/UPC  0195908729303

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Tank MFP 2604sdw - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (monochrom)
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Monatliche Kapazität (max.)  25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Scannen  600 x 1200 dpi
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  40 Blatt
Mediengröße  102 x 152 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, Postkarten
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Max. Medienkapazität  250 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Stromversorgung  AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.8 cm x 34.5 cm x 31.14 cm
Gewicht  9.5 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)  25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
Anzeigefunktionen  Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Arbeitsspeicher  
Standardspeicher  64 MB
Max. unterstützter Speicher  64 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
  
Drucken  
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Max. Druckauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen  PCLms, URF, PWG
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 1200 dpi
Farbtiefe  24-Bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  40 Blatt
Min. Mediengröße  102 x 152 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  163 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)  16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)  43 lbs
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Max. Medienkapazität  250 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 102 x 152 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 43 lbs
Ausgabefach - 100 Blatt
ADF - 40 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat
Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 14 ipm (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 15 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 10 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 11 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Windows RT, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, macOS Big Sur, Windows 11
Software inbegriffen  HP Device Toolbox, HP Printer Assistant
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.51 Watt
  
Verschiedenes  
Aufwärmzeit  40 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
Kompatible Standards  UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2, IPv6, EN 61000-3-2:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third?Edition, IEC 60825-1 Third Edition, IPv4
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41.8 cm
Tiefe  34.5 cm
Höhe  31.14 cm
Gewicht  9.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.7 cm
Transporttiefe  39.8 cm
Transporthöhe  40.9 cm
Transportgewicht  12.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,4 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.):
25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
250 - 2.500 Seiten
Anzeigefunktionen:
Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
64 MB
Max. unterstützter Speicher:
64 MB
Max. Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Nachfüllbarer Behälter:
Ja
Max. Druckauflösung:
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 22 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen:
PCLms, URF, PWG
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 1200 dpi
Farbtiefe:
24-Bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
40 Blatt
Min. Mediengröße:
102 x 152 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
163 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund):
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund):
43 lbs
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, Postkarten
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Max. Medienkapazität:
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
100 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, TLS, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Software inbegriffen:
HP Device Toolbox, HP Printer Assistant
Erforderliche Netzspannung:
AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.51 Watt
Aufwärmzeit:
40 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
41.8 cm
Tiefe:
34.5 cm
Höhe:
31.14 cm
Transportbreite:
49.7 cm
Transporttiefe:
39.8 cm
Transporthöhe:
40.9 cm
Transportgewicht:
12.6 kg
Geräuschpegel:
16 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstofftank, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker, seiten/min., seitenmin, seiten, 2604, laserjet, tank, 2604sdw, multifunktionsdrucker, laser, kopieren, drucken, nachfüllbar, original, a4/legal, medien, blatt, wifi(n, bluetooth, nachfllbar, a4legal, wifin, 381v1ab19, legal, 381v1a#b19, 381v1a, printer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 312,41*
€ 6,78*
ab € 308,46*
€ 338,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 312,66*
€ 342,09*
Frei Haus
ab € 314,30*
€ 343,99*
€ 4,50*
ab € 312,68*
€ 345,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.