Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9660-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Broadcom 9660-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA, SFF-8654
Broadcom 9660-16i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA, SFF-8654
Artikel-Nr.:
     2753I-7978715
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50107-00
EAN/GTIN:
     0830343007769
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID 9660-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50107-00
Modell  MegaRAID 9660-16i
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID 9660-16i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.565 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
MTBF  3,000,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, EN55024, EMC, RoHS, WEEE, ICES, CNS 13438, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032, CISPR 32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, CNS 15663, EN 55035:2017/A11:2020, CMIM
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  18 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.565 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
16
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
MTBF:
3,000,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
18 Watt
Tiefe:
15.565 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, pcie sas controller, sas controller, broadcom sas controller, raid, broadcom, pcie, megaraid, 966016i, 9660, 24gb/s, 50107, 055010700, 24gbs, 24gb, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, nvme, senderkanal, 6gbs, sender, kanal, trimode, sas/sata/nvme, sassatanvme, 16port, intern, controller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
Frei Haus
ab € 900,35*
€ 989,21*
Frei Haus
ab € 918,79*
€ 1.002,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,44*
€ 1.040,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 956,44*
€ 1.042,66*
5 Tage
175
€ 1,00*
ab € 964,78*
€ 1.057,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,66*
€ 1.240,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,32*
€ 1.230,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,28*
€ 1.196,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,23*
€ 1.171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,44*
€ 1.138,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LSI
LSI00291
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.