Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI Remote Battery Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4724157
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00291
EAN/GTIN:
     0830343002252
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
LSI Remote Battery Kit - Remote-Montageplatine für Batterie-Notstromversorgungsmodul - für MegaRAID LSIiBBU06, LSIiBBU07, LSIiBBU08
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
450 g
Produkttyp
Remote-Montageplatine für Batterie-Notstromversorgungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LSI MegaRAID LSIiBBU06, LSIiBBU07, LSIiBBU08
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.