Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J5955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien) (MFCJ5955DWRE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFCJ5955DWRE1 Bild 1
MFCJ5955DWRE1 Bild 1
MFCJ5955DWRE1 Bild 2
MFCJ5955DWRE1 Bild 3
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     2753I-7556745
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5955DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766817905
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Brother MFC-J5955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  MFCJ5955DWRE1
Modell  MFC-J5955DW
EAN/UPC  4977766817905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother MFC-J5955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Scannen  1200 x 2400 dpi
Bildschirm  8.8 cm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität  600 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  iFAX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54.5 cm x 43.6 cm x 37.5 cm
Gewicht  20.9 kg
Umweltschutzstandards  Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
Display-Diagonale  8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  iFAX
  
Speicher  
Standardspeicher  512 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 30 Seiten/Min.
Tintenpatronenkonfiguration  4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  4.6 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
  
Faxgerät  
Kompatibilität  Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit  33.6 Kbps
Fax über PC  Ja
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Max. Mediengröße  A3/Ledger
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  220 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  600 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  2 x Zufuhrfach - 250 Blatt
Mehrzweckfach - 100 Blatt
ADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4)
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex
Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. - s/w
Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, EAP-PEAP, WPA3-SAE
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15
Software inbegriffen  Brother iPrintundamp;Scan
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch bei Betrieb  36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 2250 Seiten - Brother LC427BK
1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427C
1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427M
1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427Y
Kompatible Standards  BSI
  
Umweltschutzstandards  
Nordic Swan Umweltzeichen  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  54.5 cm
Tiefe  43.6 cm
Höhe  37.5 cm
Gewicht  20.9 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  65.1 cm
Transporttiefe  51.8 cm
Transporthöhe  48.9 cm
Transportgewicht  23.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,2 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen:
3500 Seiten
Display-Diagonale:
8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
iFAX
Standardspeicher:
512 MB
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 30 Seiten/Min.
Tintenpatronenkonfiguration:
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
4.6 Sek.
Scanelement:
CIS
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Kompatibilität:
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit:
33.6 Kbps
Fax über PC:
Ja
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Max. Mediengröße:
A3/Ledger
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
220 g/m²
Standardmedienkapazität:
600 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
100 Blatt
Software inbegriffen:
Brother iPrintundamp;Scan
Stromverbrauch bei Betrieb:
36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.9 Watt
Kompatible Standards:
BSI
Nordic Swan Umweltzeichen:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
54.5 cm
Tiefe:
43.6 cm
Höhe:
37.5 cm
Transportbreite:
65.1 cm
Transporttiefe:
51.8 cm
Transporthöhe:
48.9 cm
Transportgewicht:
23.6 kg
Geräuschpegel:
52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, 5955, brother, seiten/min., seitenmin, seiten, mfcj5955dw, j5955dw, mfcj5955dwre1, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, farbe, drucken, a3/ledger, medien, kopieren, blatt, 33.6, kbps, wifi(n, 2.0host, a3ledger, wifin, 20host, ledger, host, inkjet
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 2,90*
ab € 335,26*
€ 359,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,09*
€ 359,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,91*
€ 364,71*
3 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 348,34*
€ 371,08*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 359,98*
€ 386,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 406,92*
Ähnlich
Brother
MFCJ6957DWRE1
ab € 487,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.