Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Elo I-Series 4.0 - Standard - All-in-One (Komplettlösung) (E390263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7399942
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E390263
EAN/GTIN:
     0843173128368
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore

Übersicht

Kurzinfo  Elo I-Series 4.0 - Standard - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Snapdragon 660 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 54.61 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.  E390263
Modell  Elo I-Series 4.0
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elo I-Series 4.0 - Standard - All-in-One (Komplettlösung) - Snapdragon 660 - 4 GB - Flash 64 GB - LED 54.61 cm (21.5")
Typ  POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor  1 x Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
RAM  4 GB
Festplatte  Flash 64 GB
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Monitor  54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen
Kamera  Ja
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Android 10
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  52.48 cm x 3.25 cm x 32.48 cm
Gewicht  3.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  POS-Terminal
Formfaktor des Produktes  All-in-One (Komplettlösung)
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
RAM  
Installierte Anzahl  4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Flash
Kapazität  1 x 64 GB
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  LED
Touchscreen  Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung  54.61 cm (21.5")
Native Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  60 Hz
Breitbild-Bildschirm  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel  +89 / -89
Reaktionszeit  14 ms
Helligkeit  215 cd/m²
Kontrastverhältnis  1000:1
Monitormerkmale  PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
  
Kamera  
Kamera  Ja
Auflösung (MP)  8 Megapixel
Auflösung  1920 x 1080
Leistungsmerkmale  Autofokus
  
Audioeingang  
Typ  Zwei Mikrofone
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0 (900 mA)
1 x USB-C
1 x GPIO
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 2.0 - micro-USB (Unterstützung für 1,2 A an einem Anschluss und 500 mA für die übrigen drei Anschlüsse)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromadapter, Schraubenset
VESA-Halterung  75 mm, 100 mm, VESA
Kennzeichnung  UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  19.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep  4.4 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Android 10
Software  Google Mobile Services
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  52.48 cm
Tiefe  3.25 cm
Höhe  32.48 cm
Gewicht  3.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59 cm
Transporttiefe  16.8 cm
Transporthöhe  40 cm
Transportgewicht  5.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Typ:
POS-Terminal
Formfaktor des Produktes:
All-in-One (Komplettlösung)
Farbe:
Schwarz
CPU:
Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
4 GB
Kapazität:
1 x 64 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
LED
Touchscreen:
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung:
54.61 cm (21.5")
Native Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild-Bildschirm:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Reaktionszeit:
14 ms
Helligkeit:
215 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Monitormerkmale:
PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Soundmodus:
Stereo
Kamera:
Ja
Auflösung (MP):
8 Megapixel
Auflösung:
1920 x 1080
Leistungsmerkmale:
Autofokus
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Stromadapter, Schraubenset
VESA-Halterung:
75 mm, 100 mm, VESA
Kennzeichnung:
UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
19.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep:
4.4 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Android 10
Software:
Google Mobile Services
Breite:
52.48 cm
Tiefe:
3.25 cm
Höhe:
32.48 cm
Transportbreite:
59 cm
Transporttiefe:
16.8 cm
Transporthöhe:
40 cm
Transportgewicht:
5.6 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, Lapfit, Lapfit-Display, USB-Monitor, bildschirm 21 zoll, elo touch solutions monitore, elo touch monitor, 1920, 1080, standard, android, iseries, series, e390263, flash, bluetooth, schwarz, 390263, elotouch, wlan, allinone, komplettlösung, snapdragon, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, monitor:, 54.61, 21.5", full, touchscreen, komplettlsung, 80211abgnac
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 931,66*
€ 1.003,62*
Frei Haus
ab € 926,84*
€ 1.003,64*
Frei Haus
ab € 926,12*
€ 1.003,80*
€ 1,00*
ab € 945,38*
€ 1.015,29*
4 Tage
191
€ 1,00*
ab € 938,88*
€ 1.017,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,62*
€ 1.194,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,21*
€ 1.190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,00*
€ 1.169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,66*
€ 1.108,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 133,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514693
ab € 168,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.