Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY22I1 4.0 STANDARD 22IN QC660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CC02003
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E390263
EAN/GTIN:
     0843173128368
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
4GB 64GB A10 GMS NO STD BLK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 10
Speicherkapazität:
4 GB
Touchscreen:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 934,28*
€ 1.006,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 932,70*
€ 1.006,54*
Frei Haus
ab € 933,89*
€ 1.006,71*
€ 1,00*
ab € 936,34*
€ 1.018,23*
4 Tage
215
€ 1,00*
ab € 946,17*
€ 1.020,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,54*
€ 1.197,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,13*
€ 1.193,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,51*
€ 1.172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,81*
€ 1.148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,70*
€ 1.109,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 94,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 362,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 99,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 159,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.