Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1140DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien) (DCPJ1140DWRE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DCPJ1140DWRE1 Bild 1
DCPJ1140DWRE1 Bild 1
DCPJ1140DWRE1 Bild 2
DCPJ1140DWRE1 Bild 3
Brother Drucker DCP-J1140DW
Artikel-Nr.:
     2753I-7349055
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1140DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766813426
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Brother DCP-J1140DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 17 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  DCPJ1140DWRE1
Modell  DCP-J1140DW
EAN/UPC  4977766813426

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother DCP-J1140DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Bildschirm  6.8 cm
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  50 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 cm x 34.3 cm x 15.1 cm
Gewicht  7.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  6.8 cm
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
  
Speicher  
Standardspeicher  128 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 1200 x 6000 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 17 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen  3 pl
Druckertreiber/Emulationen  Windows GDI-Treiber
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung  19200 x 19200 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Vorlagenart  Blätter
Max. Mediengröße  A4/Letter
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  220 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 150 Blatt
Ausgabefach - 50 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - s/w
Drucken: bis zu 16.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Kopieren: bis zu 13 ipm - s/w
Kopieren: bis zu 10.5 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.14, Windows 11
Software inbegriffen  Presto! PageManager 9, Brother iPrintundamp;Scan, ScanSoft PaperPort SE 14
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz)
1 x Cartridge (Cyan)
1 x Cartridge (Magenta)
1 x Cartridge (Gelb)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  40 cm
Tiefe  34.3 cm
Höhe  15.1 cm
Gewicht  7.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  47.7 cm
Transporttiefe  22.8 cm
Transporthöhe  45.7 cm
Transportgewicht  8.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
6.8 cm
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
128 MB
Tintenpatronenkonfiguration:
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
3 pl
Druckertreiber/Emulationen:
Windows GDI-Treiber
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung:
19200 x 19200 dpi
Vorlagenart:
Blätter
Max. Mediengröße:
A4/Letter
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
220 g/m²
Standardmedienkapazität:
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling:
Zufuhrfach - 150 Blatt , Ausgabefach - 50 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0
Breite:
40 cm
Tiefe:
34.3 cm
Höhe:
15.1 cm
Transportbreite:
47.7 cm
Transporttiefe:
22.8 cm
Transporthöhe:
45.7 cm
Transportgewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother tintenstrahldrucker duplex, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, 1140, brother, dcpj1140dw, seiten/min., seitenmin, seiten, j1140dw, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, drucken, dcpj1140dwre1, a4/letter, medien, kopieren, blatt, wifi(n, a4letter, wifin, letter, 3in1, wlan, inkjet, 6000, wifi, 22ppm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 126,77*
€ 156,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,08*
€ 167,86*
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 167,87*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 138,54*
€ 170,31*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 170,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DCPJ1050DWRE1
ab € 107,90*
Ähnlich
Brother
MFCJ1010DWRE1
ab € 114,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.