Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2815 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB, Wi-Fi - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Epson EcoTank ET-2815
Artikel-Nr.:
     2753I-7332771
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ67417
EAN/GTIN:
     8715946699158
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Epson EcoTank ET-2815 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB, Wi-Fi - Schwarz
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C11CJ67417
Modell  EcoTank ET-2815
EAN/UPC  8715946699158

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EcoTank ET-2815 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Epson Micro Piezo - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Mediengröße  A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB, Wi-Fi
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm
Gewicht  3.9 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB, Wi-Fi
Farbe  Schwarz
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration  180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter  Ja
Max. Druckauflösung  Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  16 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Mediengröße  A4
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos  100 x 150 mm
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Ausgabeablagekapazität  30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt
Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe
Drucken: 69 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto (ISO/IEC 24734)
Drucken: 27 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.7 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenflasche (Schwarz)
1 x Tintenflasche (Magenta)
1 x Tintenflasche (Gelb)
1 x Tintenflasche (Cyan)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  37.5 cm
Tiefe  34.7 cm
Höhe  17.9 cm
Gewicht  3.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB, Wi-Fi
Farbe:
Schwarz
Tintenstrahl-Technologie:
Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration:
180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter:
Ja
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
16 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Max. Mediengröße:
A4
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Formate für randlose Fotos:
100 x 150 mm
Standardmedienkapazität:
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling:
Zufuhrfach - 100 Blatt , Ausgabefach - 30 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.7 Watt
Breite:
37.5 cm
Tiefe:
34.7 cm
Höhe:
17.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker usb 2.0, wi-fi, epson, ecotank, et2815, 2815, c11cj67417, 67417, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, schwarz, nachfüllbar, medien, seiten/min., drucken, blatt, wifi, nachfllbar, seitenmin, seiten, werden, 5760, 1440, reduzieren, ihre, tintenkosten, diesem
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
pro Stück
€ 4,79*
ab € 178,02*
€ 210,83*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 211,50*
€ 244,47*
2 Tage
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,21*
€ 244,49*
4 Tage
31
pro Stück
€ 1,00*
ab € 224,71*
€ 257,95*
6 Tage
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 341,98*
€ 383,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,95*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,67*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,74*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,72*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG67
ab € 51,66*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG67
ab € 31,97*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG67
ab € 16,91*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG67
ab € 70,86*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG67
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.