Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Deskjet 2721e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) (26K68B#629)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
Artikel-Nr.:
     2753I-7177067
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     26K68B#629
EAN/GTIN:
     0195161618017
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  HP Deskjet 2721e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 7.5 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Indigo - Für HP Instant Ink geeignet
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  26K68B#629
Modell  HP Deskjet 2721e All-in-One
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Deskjet 2721e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Für HP Instant Ink geeignet
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)  1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  50 - 100 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 1200 dpi
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  89 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Standardmedienkapazität  60 Blatt
Max. Medienkapazität  60 Blatt
Ausgabeablagekapazität  25 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42.5 cm x 30.4 cm x 15.4 cm
Gewicht  3.42 kg
Farbe  Indigo

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  50 - 100 Seiten
Anzeigefunktionen  Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Farbe  Indigo
Lokalisierung  Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopien  9
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration  328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe  4 Farben
Druckertreiber/Emulationen  PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  19 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Min. Mediengröße  89 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität  60 Blatt
Max. Medienkapazität  60 Blatt
Ausgabeablagekapazität  25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 89 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²
Ausgabefach - 25 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf
Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf
Drucken: bis zu 7.5 Seiten/Min. - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - B/W (ISO)
Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Smart App
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus  2.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1.1 Watt
  
Verschiedenes  
Kompatible Standards  FCC CFR47 Part 15 B, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 328 V2.1.1:2016, CISPR 35: 2016, EN 301 893 V2.2.1:2017
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.5 cm
Tiefe  30.4 cm
Höhe  15.4 cm
Gewicht  3.42 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  47.5 cm
Transporttiefe  19.1 cm
Transporthöhe  35.4 cm
Transportgewicht  4.58 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
1000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
50 - 100 Seiten
Anzeigefunktionen:
Icon LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Farbe:
Indigo
Lokalisierung:
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Max. Kopien:
9
Tintenstrahl-Technologie:
HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration:
328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
19 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Min. Mediengröße:
89 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Unterstützter Medientyp:
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Unterstützte Umschlagformate:
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität:
60 Blatt
Max. Medienkapazität:
60 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
25 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Smart App
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1.1 Watt
Breite:
42.5 cm
Tiefe:
30.4 cm
Höhe:
15.4 cm
Transportbreite:
47.5 cm
Transporttiefe:
19.1 cm
Transporthöhe:
35.4 cm
Transportgewicht:
4.58 kg
Geräuschpegel:
48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, all in one tintenstrahldrucker, deskjet, 2721e, 2721, seiten/min., 26k68b629, seitenmin, seiten, 26k68b#629, allinone, inkjet, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, bluetooth, wifi(n, indigo, insta, a4legal, wifin, legal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 4,79*
ab € 50,83*
€ 67,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,43*
€ 74,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.