Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini Tripod "Ball" L Mini - Stativ (00004551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6941955
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Mini Tripod "Ball" L Mini - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004551
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Mini Tripod "Ball" L Mini Stativ
Produkttyp  Stativ
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26 cm x 66 cm
Gewicht  1.85 kg
Farbe  Silber
Kopftyp  Ball
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Tiefe  26 cm
Höhe  66 cm
Gewicht  1.85 kg
Farbe  Silber
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Max. Betriebshöhe  170 cm
Min Betriebshöhe  62 cm
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
  
Kopf  
Kopftyp  Ball
Kopfposition  Dreiweg
Stativmontage  1/4" -Schraube
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Stativ
Tiefe:
26 cm
Höhe:
66 cm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Max. Betriebshöhe:
170 cm
Min Betriebshöhe:
62 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
4 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Kopftyp:
Ball
Kopfposition:
Dreiweg
Stativmontage:
1/4" -Schraube
Merkmale:
Eingebaute Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, 00004551, hama, ball, mini, ministativ, silber, stativ, tripod, "ball"
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,23*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,24*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,39*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,84*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,01*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,51*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,99*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,78*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 120,86*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,14*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,55*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,83*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.