Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ball L Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y166082
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Klein, aber oho - das gilt für dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepäck liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten möchte, liegt mit diesem Mini genau richtig.
Features:
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
Für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
Für Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher
Lieferumfang:
Hama Ball L Ministativ
Weitere Informationen:
Gewicht:
114 g
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Ministativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
21 cm
Arbeitshöhe (min.):
14 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, Ball L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,20*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 5,60*
€ 8,21*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,35*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,29*
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.