Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6803407
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4200-WH-433K1
EAN/GTIN:
     5704174931362
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GM4200-WH-433K1
Modell  Gryphon I GM4200
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GM4200 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF(433 MHz) - decodiert
Farbe  Weiß
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  CCD
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.6 cm x 10.9 cm x 6.8 cm
Gewicht  235 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Weiß
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  CCD
Wellenlänge der Lichtquelle  612-630 nm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Funktionen  Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie, Datalogic STAR Cordless System, Datalogic Motionix-Technologie
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Basisstation mit USB-Stromversorgung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.6 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  6.8 cm
Gewicht  235 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Weiß
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
CCD
Wellenlänge der Lichtquelle:
612-630 nm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
Entschlüsselungsfunktion:
Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Wireless Connectivity:
RF
Zubehör im Lieferumfang:
Basisstation mit USB-Stromversorgung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
16.6 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
6.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode-leser weiß usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 4200, datalogic, gryphon, gm4200, gm4200wh433k1, weiß, 433k1, barcodescanner, tragbar, decodiert, rf(433, rf433, barcode, scanner, white, funkscanner, retail, linearimager, scans/sek., reichweite:, ip52, inkl.:, kabel, lade/übertragungsstation, farbe:, scanssek
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,28*
€ 297,43*
€ 1,00*
ab € 261,51*
€ 298,56*
€ 9,90*
ab € 265,79*
€ 302,73*
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 304,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 313,45*
€ 354,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,39*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,82*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,40*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,56*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 19,52*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,41*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-433
ab € 111,87*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-433
ab € 112,74*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-433
ab € 125,21*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,14*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.