Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GM4200, 1D, USB-Kit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon GM4200, 1D, USB-Kit, weiß
Datalogic Gryphon GM4200, 1D, USB-Kit, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bcdm426
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4200-WH-433K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile 1D-Linear-Imager Datalogic Gryphon I GM4200 erfasst dank der integrierten CCD-Engine nicht nur alle gängigen 1D-Barcodes mit Hochgeschwindigkeit, selbst solche Strichcodes, die starke Beschädigungen aufweisen oder nahezu verblichen sind. Dank Schmalbandfunk (433 MHz / 933 MHz), seinem Batch-Speicher für bis zu 2.300 Barcodes und seinem starken Akku für bis zu 60 Stunden Dauereinsatz ist der GM4200 eine gute Wahl für den Einsatz im Handel und in der Fertigung. Das desinfizierbare »DRA« Gehäuse des ergonomischen Einstiegsscanners widersteht auch aggressiven Reinigungsmitteln und unterstütz damit ebenfalls den Einsatz in sensiblen Bereichen wie im Laboratorium oder in der Apotheke.Seine herausragenden Eigenschaften wie induktives Laden und der patentierte »Green Spot« mit 3GL (3 Green Lights) erhöhen die Zuverlässigkeit und die Produktivität im alltäglichen Einsatz. Insbesondere der direkte Anschluss und das Laden via USB-C zählt zu den besonderen Eigenschaften, die den GM4200 zu einem der besten seiner Klasse krönen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
50 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Funk
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
235 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 297,17*
€ 1,00*
ab € 262,89*
€ 298,33*
Frei Haus
ab € 265,83*
€ 302,61*
Frei Haus
ab € 268,55*
€ 304,40*
Frei Haus
ab € 313,04*
€ 355,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,52*
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,81*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,45*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,41*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,58*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-433
ab € 111,47*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-433
ab € 112,07*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-433
ab € 126,36*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,13*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 23,68*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,54*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,78*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.