Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic USB- / Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Verbindungskabel, USB, Länge: 1.2 m, gerade, Netzteilanschluss
Datalogic Verbindungskabel, USB, Länge: 1.2 m, gerade, Netzteilanschluss
Artikel-Nr.:
     C1001-8593672
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb anschlusskabel 1,2m
Datalogic - USB- / Stromkabel - USB - 1.2 m - Schwarz - für Datalogic WLC4190, WLC4190-HC; Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB- / Stromkabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic WLC4190 Base Station/Wireless Charger Multi-Interface 433 MHz, WLC4190 Bluetooth Base Station/Wireless Charger Multi-Interface, WLC4190-HC Base Station/Wireless Charger Multi-Interface 433 MHz, WLC4190-HC Bluetooth Base Station/Wireless Charger Multi-Interface ¦ Datalogic Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.