| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-616399 Herst.-Nr.: 90A051330 EAN/GTIN: 5711045291876 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Anschluss 1 | 9 pin "D" | | Anschluss 2 | RS-232 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich/Weiblich | | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Spiralkabel, Spiralleitung, barcode scanner datalogic, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, barcode scanner rs232 |
| | |
| |