Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M479dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (W1A77A#B19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen, Beidseitiger Druck; Scannen an E-Mail/PDF; Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt)
Artikel-Nr.:
     2753I-5512457
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A77A#B19
EAN/GTIN:
     0192018996564
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Übersicht

Kurzinfo  HP Color LaserJet Pro MFP M479dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 27 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 27 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  W1A77A#B19
EAN/UPC  0192018996564

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Color LaserJet Pro MFP M479dw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie  Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 38.400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 38.400 x 600 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 1200 dpi
Bildschirm  10.92 cm (4.3")
Originalgröße  102 x 152 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität  300 Blatt
Max. Medienkapazität  850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  50 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud
Stromversorgung  Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.6 cm x 47.2 cm x 40 cm
Gewicht  23.3 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckerschriften  TrueType x 84
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale  10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung  Farbe
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Speicher  
Standardspeicher  512 MB
Max. unterstützter Speicher  512 MB
Flash-Speicher-Typ  USB-Flash-Laufwerk
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  999
Kopierfunktionen  Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 38.400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 38.400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 27 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie  HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  9.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  11.3 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  30-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Min. Vorlagenformat  102 x 152 mm
Max. Vorlagenformat  Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  200 g/m²
Unterstützter Medientyp  Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität  300 Blatt
Max. Medienkapazität  850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität  50 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)
Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)
Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Drucken: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 25 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex
Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Kopieren: bis zu 27 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Kopieren: bis zu 25 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
Kopieren: bis zu 25 ipm (Letter A) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex
Kopieren: bis zu 24 ipm (A4) - Farbe Duplex
Scannen: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe Normal
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung  HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x oder höher, SUSE Linux 8.x oder höher, IBM AIX 3.2.5 oder höher, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2003 x64-Edition SP2 oder höher, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit)
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  550 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  20 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  0.7 Watt
  
Verschiedenes  
Ausgabezeit erste Kopie s/w  9.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  12.4 Sek.
Kompatible Standards  FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
Kompatibel mit Blauem Engel  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  41.6 cm
Tiefe  47.2 cm
Höhe  40 cm
Gewicht  23.3 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.7 cm
Transporttiefe  49.7 cm
Transporthöhe  49 cm
Transportgewicht  26.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
27,6 kg
Druckerschriften:
TrueType x 84
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale:
10.92 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung:
Farbe
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
512 MB
Max. unterstützter Speicher:
512 MB
Flash-Speicher-Typ:
USB-Flash-Laufwerk
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
999
Kopierfunktionen:
Sortierung der Kopien, Randlöschung, Skalieren, Ausweiskopie
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie:
HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
9.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
11.3 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
30-bit
Min. Vorlagenformat:
102 x 152 mm
Max. Vorlagenformat:
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
200 g/m²
Standardmedienkapazität:
300 Blatt
Max. Medienkapazität:
850 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität:
50 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
150 Blatt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
550 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
20 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
0.7 Watt
Ausgabezeit erste Kopie s/w:
9.9 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
12.4 Sek.
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel:
Ja
Breite:
41.6 cm
Tiefe:
47.2 cm
Höhe:
40 cm
Transportbreite:
59.7 cm
Transporttiefe:
49.7 cm
Transporthöhe:
49 cm
Transportgewicht:
26.8 kg
Geräuschpegel:
49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp, laserjet, color, seiten/min., seitenmin, seiten, m479dw, multifunktionsdrucker, w1a77ab19, farbe, laser, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, wifi(n, usbhost, a4legal, wifin, host, w1a77a#b19, printer, kopierer, w1a77a
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 483,78*
€ 542,89*
Frei Haus
ab € 486,77*
€ 549,18*
€ 1,95*
ab € 501,38*
€ 564,18*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 512,41*
€ 575,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 546,99*
€ 613,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,96*
€ 730,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,56*
€ 718,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,49*
€ 706,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.