Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

/ DVI / DisplayPort Buchse schwarz (63929) -lagernd- PCZubehör, PC-Zubehör AdapterKabel, Adapter, Kabel, USB, HDMI, DVI, Displayport, Lightning, USB-C, Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 63929 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63929 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63929 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
DeLOCK 63929 laptop-dockingstation & portreplikator USB 2.0 Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4396268
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63929
EAN/GTIN:
     4043619639298
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Externer Videoadapter - USB-C - DVI, HDMI, DisplayPort, VGA - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  63929
Modell  
EAN/UPC  4043619639298

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - externer Videoadapter - Schwarz
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C
Max Auflösung  3840 x 2160
Informationen zur max. Auflösung  DVI: 1920 x 1080 / DisplayPort: 3840 x 2160 / HDMI: 3840 x 2160 / VGA: 1920 x 1080
Schnittstellen  HDMI (Buchse)
VGA (Buchse)
DVI-D (Dual-Link) (Buchse)
DisplayPort (Buchse)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C
Max Auflösung  3840 x 2160 bei 60 Hz
Informationen zur max. Auflösung  DVI: 1920 x 1080 / DisplayPort: 3840 x 2160 / HDMI: 3840 x 2160 / VGA: 1920 x 1080
Schnittstellen  HDMI (Buchse)
VGA (Buchse)
DVI-D (Dual-Link) (Buchse)
DisplayPort (Buchse)
Besonderheiten  HD/4k Ready, DisplayPort Alternate Mode, Thunderbolt 3 kompatibel
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6 oder höher, Apple MacOS 10.13.3 oder höher
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 15 cm
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Externer Videoadapter
Bustyp:
USB-C
Max Auflösung:
3840 x 2160 bei 60 Hz
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 15 cm
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb displayport adapter delock, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport delock, delock, 63929, hdmi, schwarz, displayport, adapter, usbc, externer, videoadapter, typec, stecker, buchse, type, vga/hdmi/dvi/displayport, 4014619318209, vgahdmidvidisplayport, vga/, hdmi/, dvi/, typect, stvga, typecâ„¢, [63929], schw., /dvi/, vga/hdmi/dvi/dp
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,31*
€ 49,31*
€ 6,78*
ab € 37,26*
€ 49,34*
€ 4,70*
ab € 38,84*
€ 51,09*
€ 4,99*
ab € 40,10*
€ 52,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,21*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.