Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Drucker-Rollsockel - für Lexmark B2865, MB2770, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX826, XM5365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Standbasis mit Rollen Bild 1
Lexmark Standbasis mit Rollen Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753I-4309328
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0855
EAN/GTIN:
     0734646624367
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile lexmark

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Drucker-Rollsockel - für Lexmark B2865, MB2770, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX826, XM5365
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  50G0855
Modell  
EAN/UPC  0734646624367

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Drucker-Rollsockel
Produkttyp  Drucker-Rollsockel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59.5 cm x 69.4 cm x 10.7 cm
Gewicht  24.5 kg
Entwickelt für  Lexmark B2865dw, MB2770adhwe, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX826ade, MX826adxe, XM5365

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Drucker-Rollsockel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59.5 cm - 69.4 cm - 10.7 cm
Gewicht  24.5 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  86.4 cm x 88.9 cm x 22.9 cm / 28.6 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lexmark B2865dw, MB2770adhwe, MS725dvn, MS821dn, MS821n, MS822de, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX722adhe, MX826ade, MX826adxe, XM5365

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Produkttyp:
Drucker-Rollsockel
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
86.4 cm x 88.9 cm x 22.9 cm / 28.6 kg
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile, lexmark, 50g0855, 0855, druckerrollsockel, b2865, mb2770, ms821, ms822, ms823, ms826, mx721, mx722, mx826, xm5365, xm5370, 2865, 2770, 5365, 5370, drucker, rollsockel, caster, base, ms725, ms82x, mx72x
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 294,42*
€ 344,48*
Frei Haus
ab € 298,42*
€ 348,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 358,73*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 308,47*
€ 361,15*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,46*
€ 363,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 504,35*
Sonstiges
Lexmark
27X0400
ab € 491,30*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 233,90*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 194,91*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 306,37*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 515,78*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 297,62*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 302,50*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.