Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DNTT - Lockable - Drucker - s/w (HLL5100DNKEYG2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4307626
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNKEYG2
EAN/GTIN:
     4002352010962
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-L5100DNTT - Lockable - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 800 Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HLL5100DNKEYG2
Modell  HL-L5100DNTT
EAN/UPC  4002352010962

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-L5100DNTT - Lockable - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gewicht  16.3 kg
Lokalisierung  Österreich, Deutschland
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität  800 Blätter
Medienhandhabung  50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, Apple macOS 10.12, Windows 10 S, Apple macOS 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.3 cm x 38.8 cm x 45.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Lokalisierung  Österreich, Deutschland
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.2 Sek.
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten  66 x skalierbare PCL
12 x PCL (Bitmap)
13 x Strichcode
66 x PostScript
Medienhandhabung  50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
  
Prozessor  
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität  800 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 3 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  3500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Leistungsmerkmale  3 verriegelbare Papierkassetten
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  32 Watt
Energierverbrauch Sleep  6.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  BRAdmin Professional, BRAdmin Light
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, Apple macOS 10.12, Windows 10 S, Apple macOS 10.13
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)  34 dBA
Schallemission (Betrieb)  52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)  50 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  37.3 cm
Tiefe  38.8 cm
Höhe  45.9 cm
Gewicht  16.3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,5 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle:
Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Lokalisierung:
Österreich, Deutschland
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.2 Sek.
Medienhandhabung:
50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen
Prozessor:
Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
800 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
3500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Leistungsmerkmale:
3 verriegelbare Papierkassetten
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
32 Watt
Energierverbrauch Sleep:
6.5 Watt
Software inbegriffen:
BRAdmin Professional, BRAdmin Light
Blauer Engel:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):
34 dBA
Schallemission (Betrieb):
52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):
50 dBA
Breite:
37.3 cm
Tiefe:
38.8 cm
Höhe:
45.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, 1200, brother, 5100, 200000, hll5100dntt, l5100dntt, laser, hll5100dnkeyg2, lockable, drucker, duplex, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, print, airbag, pages, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, legal, seiten, kapazität, abschließbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,73*
€ 540,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 501,57*
€ 564,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 528,59*
€ 594,83*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 610,61*
€ 682,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,75*
€ 812,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,66*
€ 782,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,17*
€ 765,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH1000
ab € 12,20*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,68*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,51*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,76*
Zubehör
Brother
ZUNTL5000D
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.