Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar Bild1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar Bild1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar
PrintAirbag
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar
Artikel-Nr.:
     C1114-HLL5100DNKEYG2
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNKEYG2
EAN/GTIN:
     4002352010962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L5100DNTT abschließbar

Professioneller Laserdrucker mit 3 abschließbaren Papierkassetten

3 abschließbare Papierkassetten für jeweils 250 Blatt und die 50 Blatt Multifunktionszufuhr machen den HL-L5100DNTT abschließbar zum idealen Modell für die Arztpraxis.

Hauptmerkmale

  • 3 x 250 Blatt abschließbare Papierkassetten
  • Formate bis DIN A6 bedruckbar, z.B. für Rezepte
  • Bis zu 40 Seiten pro Minute
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 200.000 Seiten
  • LAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Allgemein

  • Ein/Aus-Schalter: Ja
  • Schallleistung Druck: 6,90 B - Druck (Eco-Modus): 6,47 B - In Bereitschaft: 4,7 B
  • Ökologie Tonersparmodus: Ja - Energiesparmodus: Ja
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat - Maximales Druckvolumen von: 50.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel Druck: 52 dB - Druck (Eco-Modus): 50 dB - In Bereitschaft: 34 dB
  • Drucker: HL-L5100DNTT
  • Schnittstellen: 10/100 Base-TX, USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (B x H x T): 373 x 459 x 388 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 640 W
    • Druck (Eco-Modus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 32 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,2 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Gewicht: 16,3 kg

Technische Daten

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,8 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,2 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute - Duplex: Bis zu 20 Seiten bzw. 10 Blätter/Minute
  • Emulationen: PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, PDF version1.7, XPS version 1.0
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Speicher: 256 MB
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire - AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch - Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen - Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus - Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps

Controller

  • Residente Fonts: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften
  • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Papiermanagement

  • Papierausgabe: 150 Seiten face-down, 1 Seite face-up
  • Papierzuführung: Standard: 3 x 250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist

Druckmedien

  • Medienformate: 1. Kassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH) - 2. 3. Kassette: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal - Duplex: A4
  • Mediengewicht: Kassetten: 60-120 g/m² - MF-Zufuhr: 60-200 g/m² - Duplex: 60-120 g/m²
  • Medienart: Kassetten: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier - MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge

Treiber Funktionen

  • N-up Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ja
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Ja
  • Mehrfachsatzdruck: Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
  • Eco-Modus: Direkt im Treiber aktivierbar (per Treibereinstellung Leisemodus)

Bedienfeld

  • Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Ja (Über 4-stelligen PIN-Code)

Sonstiges

  • Netzwerk-Management Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download),Web-based Management,BRAdmin Light (für Windows per Download)

Lieferumfang

  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Toner: Toner für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten

Optionen

  • Toner schwarz: Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 - Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,63*
€ 621,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,45*
€ 608,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH1000
ab € 12,20*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,68*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,43*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,70*
Zubehör
Brother
ZUNTL5000D
ab € 132,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.