Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 2000 Seiten - für Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N (113R00719)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-419611
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00719
EAN/GTIN:
     0095205426632
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - 1 x Cyan - 2000 Seiten - für Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  113R00719
Modell  
EAN/UPC  5704327554448

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Tonerpatrone - Cyan
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  22.1 cm
Transporttiefe  37.1 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  1.36 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Transportbreite:
22.1 cm
Transporttiefe:
37.1 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
1.36 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung
Entwickelt für:
Xerox Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6180; Phaser 6180 D; Phaser 6180 DN; Phaser 6180 MFP; Phaser 6180 N; Phaser 6180 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, 6180, xerox, phaser, cyan, 113r00719, 00719, original, 6180mfp, tonerpatrone, 6180dn, 6180mfp/d, 6180mfp/n, 6180n, 2000, 6180mfpd, 6180mfpn, toner, seiten, 2.000, ph6180, print, cart., toner/trommelpatrone, cart, tonertrommelpatrone, r007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 129,47*
€ 164,36*
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 164,93*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 134,93*
€ 168,40*
€ 4,50*
ab € 135,27*
€ 168,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,96*
€ 174,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,38*
Ähnlich
Tektronix
113R00723
ab € 154,24*
Ähnlich
Tektronix
113R00725
ab € 206,29*
Ähnlich
Tektronix
113R00721
ab € 105,11*
Ähnlich
Xerox
113R00720
ab € 104,56*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 141,55*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 75,32*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 62,77*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 37,96*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 38,38*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 43,55*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,91*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,65*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,72*
Ähnlich
WhiteBox
113R00724
ab € 58,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.