Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6180MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 113R00720 magenta
Xerox Toner 113R00720 magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-1527310
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00720
EAN/GTIN:
     5704327561682
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6180MFP - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
22.2249 cm
Transporttiefe
36.8299 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.27 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6180DN, 6180MFP/D, 6180MFP/N, 6180N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Tektronix
113R00723
ab € 152,86*
Ähnlich
Tektronix
113R00725
ab € 206,55*
Ähnlich
Tektronix
113R00721
ab € 104,71*
Ähnlich
Xerox
113R00719
ab € 103,68*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 140,80*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 75,38*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 62,58*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 38,12*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 38,19*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 43,57*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,71*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,65*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,72*
Ähnlich
WhiteBox
113R00724
ab € 58,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.