Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Hi Capacity Yellow Toner, 6000 pages Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix Hi Capacity Yellow Toner, 6000 pages Gelb
Tektronix Hi Capacity Yellow Toner, 6000 pages Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231454
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     113R00725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
220.979 x 370.839 x 139.699 mm
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1360.8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Ähnlich
Tektronix
113R00723
ab € 154,24*
Ähnlich
Tektronix
113R00721
ab € 104,95*
Ähnlich
Xerox
113R00719
ab € 103,61*
Ähnlich
Xerox
113R00720
ab € 104,56*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 141,55*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 75,32*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 62,77*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 37,96*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 38,38*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 43,55*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,91*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,65*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,72*
Ähnlich
WhiteBox
113R00724
ab € 58,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.