Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Standard Yellow Toner, 2000 pages Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tektronix Standard Yellow Toner, 2000 pages Gelb
Tektronix Standard Yellow Toner, 2000 pages Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231448
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     113R00721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
220.979 x 370.839 x 139.699 mm
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Farbtoner-Seitenleistung
2000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1360.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
Tektronix
113R00723
ab € 152,93*
Ähnlich
Tektronix
113R00725
ab € 206,29*
Ähnlich
Xerox
113R00720
ab € 105,40*
Ähnlich
Xerox
113R00719
ab € 104,29*
Ähnlich
Ampertec
ab € 254,07*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 141,30*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 75,26*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 62,53*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 38,20*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 38,33*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 43,22*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,68*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,71*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.