Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-419221 Herst.-Nr.: S0784470 EAN/GTIN: 3501170784471 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO LabelMANAGER 210D - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi | Gruppe | Drucker | Hersteller | Newell Rubbermaid | Hersteller Art. Nr. | S0784470 | Modell | LabelMANAGER 210D | EAN/UPC | 3501170784471 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO LabelMANAGER 210D - Beschriftungsgerät - monochrom - Thermal Transfer | Druckertyp | Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom | Max. Mediengröße (Standard) | Rolle (1,2 cm) | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 6 mm | Max. Mediengröße (angepasst) | 12 mm x 400 mm | Max. Auflösung (S/W) | 180 dpi | Medientyp | Beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstklebende Etiketten | Kompatible Bänder | D1-Schriftband | Schriftgrößen | 6 Größen | Schriftschnitt undamp; Effekte | Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text | Funktionen | 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck | Bildschirmauflösung | 1 Zeile x 13 Zeichen | Tastatur | QWERTZ | Batterie | Erforderlich 6 x AA Typ Alkalisch Enthaltene Anz. 0 | Ausführliche Details Allgemein | | Druckertyp | Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom | | | Drucker | | Eingebaute Geräte | Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung | Max. Auflösung (S/W) | 180 dpi | Schriftgrößen | 6 Größen | Schriftschnitt undamp; Effekte | Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text | Funktionen | 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck | Bildschirmauflösung | 1 Zeile x 13 Zeichen | Tastatur | QWERTZ | Mehrfachausdrucke | 10 Exemplare | | | Medienhandhabung | | Medientyp | Beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstklebende Etiketten | Kompatible Bänder | D1-Schriftband | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 6 mm | Max. Mediengröße (angepasst) | 12 mm x 400 mm | Mediengrößen | Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm) | Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x Manueller Einzug - 1 Kassetten - Rolle (1,2 cm) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, C-Tick, cUL, EN55022, EMC, RoHS | | | Batterie | | Typ | AA Typ - Alkalisch | Erforderliche Anzahl | 6 | Enthalten | 0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Druckertyp: | Beschriftungsgerät - Thermal Transfer - monochrom | Eingebaute Geräte: | Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung | Max. Auflösung (S/W): | 180 dpi | Schriftgrößen: | 6 Größen | Funktionen: | 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck | Bildschirmauflösung: | 1 Zeile x 13 Zeichen | Tastatur: | QWERTZ | Mehrfachausdrucke: | 10 Exemplare | Kompatible Bänder: | D1-Schriftband | Minimale Mediengröße (Angepasst): | 6 mm | Max. Mediengröße (angepasst): | 12 mm x 400 mm | Mediengrößen: | Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm) | Mediazuführung/Mediazuführungen: | 1 x Manueller Einzug - 1 Kassetten - Rolle (1,2 cm) | Typ: | AA Typ - Alkalisch | Erforderliche Anzahl: | 6 | Enthalten: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband, dymo, labelmanager, druck, 210d, s0784470, beschriftungsgerät, 0784470, beschriftungsgert, rolle, thermotransfer, cutter, 1zeiliger, 2zeiliger, zeiliger, qwertz, 210d+, d1bänder, 3501170784464, d1bnder, bänder, dymo®, qwertztastatur, 12mm/s, lm210d, 6/9/12, tischbeschriftungsgerät |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,92* | € 51,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,82* | € 51,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 42,06* | € 51,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,24* | € 53,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,00* | € 72,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|