Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-181102 Herst.-Nr.: S0784470 EAN/GTIN: 3501170784471 |
| |
|
| | |
| Standardetikettierfunktionen und ein großes Display sorgen für ein schnelles und unkompliziertes Etikettieren im Büro
Dieser kompakte Desktop-Etikettendrucker mit seiner intelligenten Benutzeroberfläche gehört auf jeden Schreibtisch - insbesondere auf Ihren. Dank seiner Vielseitigkeit sorgt er nicht nur für einen logischen Etikettierfluss, sondern erledigt alle Arten von Etikettierarbeiten schnell und professionell.
- Schnelle Texteingabe durch die länderspezifische QWERTZ-Tastatur - Schnelles Erstellen mehrerer Etiketten - Druck von bis zu 10 Exemplaren des gleichen Etiketts - Optionales Netzteil (separat erhältlich) - Erstellen von DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm und in mehreren Farben Weitere Informationen: | | weight: | 0.764 kg | height: | 0.107 m | width: | 0.203 m | depth: | 0.222 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät dymo d1 band, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungsband dymo letratag |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 40,09* | € 51,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 41,97* | € 54,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,41* | € 55,95* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 44,38* | € 57,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,27* | € 58,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|