Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3986547 Herst.-Nr.: 0285 EAN/GTIN: 4042485708114 |
| |
|
| | |
| Produkttext SmartOffice PS186: Klein, aber oho! Dieser platzsparende Dokumentenscanner SmartOffice PS186 von plustek scannt Dokumente bis DIN A4. Mit Maßen von 26,3 x 12,8 x 14,8 cm (BxTxH) ist er der ideale Dokumentenscanner für Arbeitsplätze mit wenig Platz. Trotz seiner geringen Größe steht er seinen großen Brüdern in Funktion und Ausstattung in nichts nach: - Scannt lange Dokumente von bis zu 250 cm
- Speichern und verwalten Sie bis zu 23 Scan-Profile
- Duplex-Scans möglich
- Automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt
- Scan-Geschwindigkeit: 25/8 Seiten/Min. (s/w)/(Farbe)
- Weitere Besonderheiten: Integrierte Barcode Erkennung, Leerseiten-Erkennung, Auto-Zuschnitt, Auto-Ausrichtung, Lochung wird automatisch entfernt uvm.
Durchdachte Scan-Funktionen Die eingescannten Dokumente können in verschiedenen Scan-Funktionen abgespeichert werden: Scan-to-PDF, Scan-to-Searchable-PDF, Scan-to-FTP, Scan-to-JPEG, Scan-to-TIFF, Scan-to-OCR. Die maximale Scan-Auflösung beträgt 600 x 600 dpi.
Lieferung inklusive: Bedienungsanleitung, Netzteil, Software, USB-Kabel.
Technische Daten Marke | Plustek | Produkttypenbezeichnung | SmartOffice PS186 | Produktart | Dokumentenscanner | Max. Scangeschwindigkeit | 25/8 Seiten/Min. (s/w)/(Farbe) | Auflösung (bis zu) | 600 x 600 dpi | Max. Papierformat | A4 | Visitenkarten-Scan (J/N) | Ja | Autom. Vorlageneinzug (Blatt) | 50 | Duplex (beidseitig) | Scannen | Scan-Funktion | Scan-to-PDF, Scan-to-Searchable-PDF, Scan-to-FTP, Scan-to-JPEG, Scan-to-TIFF, Scan-to-OCR | Software | Plustek DocAction (Scan-Software) | Schnittstellen | USB 2.0 | Betriebssystemvoraussetzung | Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 | Stromversorgung | Netzteil | Breite | 26,3 cm | Tiefe | 12,8 cm | Höhe | 14,8 cm | Gewicht | 1,7 kg | Besonderheiten | Integrierte Barcode Erkennung | Lieferung inkl. | Bedienungsanleitung, Netzteil, Software, USB-Kabel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Marke: | Plustek | Produkttypenbezeichnung: | SmartOffice PS186 | Produktart: | Dokumentenscanner | Max. Scangeschwindigkeit: | 25/8 Seiten/Min. (s/w)/(Farbe) | Auflösung (bis zu): | 600 x 600 dpi | Max. Papierformat: | A4 | Visitenkarten-Scan (J/N): | Ja | Autom. Vorlageneinzug (Blatt): | 50 | Duplex (beidseitig): | Scannen | Software: | Plustek DocAction (Scan-Software) | Schnittstellen: | USB 2.0 | Betriebssystemvoraussetzung: | Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 | Stromversorgung: | Netzteil | Breite: | 26,3 cm | Tiefe: | 12,8 cm | Höhe: | 14,8 cm | Besonderheiten: | Integrierte Barcode Erkennung | Lieferung inkl.: | Bedienungsanleitung, Netzteil, Software, USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0285, plustek, smartoffice, ps186, dokumentenscanner, 25ppm, 50ipm, duplex, inkl., a4scanner, a4/25ppm/50ipm/600x600/usb2.0, scanner, 600dpi, schwarz, silber, inkl, a425ppm50ipm600x600usb20, 600x600, usb2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,52* | € 199,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 195,40* | € 199,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 195,86* | € 199,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,79* | € 201,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 206,01* | € 210,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|