Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3985581 Herst.-Nr.: EK323.2 EAN/GTIN: 4049759052843 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Kabellänge | 2 m | Geschlecht | Männlich/Männlich | Anschluss 1 | 6-p Mini-DIN | Anschluss 2 | 6-p Mini-DIN | | | Funktionen | | Produktfarbe | Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31,0 kg | Kabellänge: | 2 m | Geschlecht: | Männlich/Männlich | Anschluss 1: | 6-p Mini-DIN | Anschluss 2: | 6-p Mini-DIN | Produktfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, hosiden stecker, ek3232, efbelektronik, ek323.2, elektronik, ek323, ps/2, beige, 229195, minidin, stbu, mini, maus/tastaturverl., stecker, buchse, maus/tastatur, verlängerungskabel, st.bu., belegung, 1:1., geschirmt., farbe, beige., vergossen., stück, ps/2verlängerungskabel, 6pol. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,93* | € 3,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,98* | € 3,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 3,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,05* | € 61,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|