Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3737939 Herst.-Nr.: WDBVXC0030HWT-EESN EAN/GTIN: 0718037848433 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | WD My Cloud Home WDBVXC0030HWT - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet | Gruppe | Netzwerkspeicher | Hersteller | Western Digital | Hersteller Art. Nr. | WDBVXC0030HWT-EESN | EAN/UPC | 0718037848433 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WD My Cloud Home WDBVXC0030HWT - Gerät für persönlichen Cloudspeicher - 3 TB | Gerätetyp | Gerät für persönlichen Cloudspeicher | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | Gesamtspeicherkapazität | 3 TB | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.3 cm x 14 cm x 17.55 cm | Gewicht | 1.03 kg | Lokalisierung | EMEA | Prozessor | RTD1295PB-CG 1.4 GHz (Quad-Core) | Festplatte | 1 x 3 TB | Netzwerk | GigE | RAM | 1 GB | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Gerät für persönlichen Cloudspeicher | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet | Gesamtspeicherkapazität | 3 TB | Breite | 5.3 cm | Tiefe | 14 cm | Höhe | 17.55 cm | Gewicht | 1.03 kg | Farbe | Weiß | Lokalisierung | EMEA | | | Prozessor / Speicher | | Installierte Prozessoren | RTD1295PB-CG 1.4 GHz | Anz. der Kerne | Quad-Core | Installiertes RAM | 1 GB DDR3L | | | Festplatte | | Typ | HDD | Kapazität | 1 x 3 TB | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | GigE | Leistungsmerkmale | Gemeinsamer Dateizugriff, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel | Produktzertifizierungen | RoHS 2002/95/EC, NRCAN | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 5 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Gerätetyp: | Gerät für persönlichen Cloudspeicher | Host-Konnektivität: | Gigabit Ethernet | Gesamtspeicherkapazität: | 3 TB | Breite: | 5.3 cm | Tiefe: | 14 cm | Höhe: | 17.55 cm | Farbe: | Weiß | Lokalisierung: | EMEA | Installierte Prozessoren: | RTD1295PB-CG 1.4 GHz | Anz. der Kerne: | Quad-Core | Installiertes RAM: | 1 GB DDR3L | Typ: | HDD | Kapazität: | 1 x 3 TB | Data Link Protocol: | GigE | Erweiterungseinschübe: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern | Schnittstellen: | 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 , 1 x USB 3.0 - Type A | Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel | Produktzertifizierungen: | RoHS 2002/95/EC, NRCAN | Stromversorgungsgerät: | Externes Netzteil | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Apple iOS | Min Betriebstemperatur: | 5 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, Storage Server, wd nas 3tb, storage server, wd nas, 0030, cloud, home, western, digital, wdbvxc0030hwteesn, ethernet, wdbvxc0030hwt, eesn, cloudspeicher, gerät, persönlichen, gigabit, gert, persnlichen, 00184812, extern, personal, storage, usb3.0, retail, external, android, 1bay, usb30, usb3 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,83* | € 161,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,90* | € 162,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,19* | € 163,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 135,71* | € 166,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 136,62* | € 168,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|