Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RuggedJet RJ-2030 - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR (RJ2030Z1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3373670
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ2030Z1
EAN/GTIN:
     4977766768092
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother RuggedJet RJ-2030 - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  RJ2030Z1
Modell  RuggedJet RJ-2030
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother RuggedJet RJ-2030 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  465 g
Lokalisierung  Dänemark, Großbritannien und Nordirland
Max. Mediengröße  Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  58 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 152 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
RAM Installiert (Max.)  32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  32 MB
Druckersprache  EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp  Empfangsetiketten
Schriftarten  Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Netzwerk  Druckserver
Batterie  Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.2 cm x 10 cm x 5.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung  Dänemark, Großbritannien und Nordirland
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 152 mm/Sek
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten  Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  32 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  32 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Empfangsetiketten
Max. Mediengröße  Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  58 mm
Mediengrößen  Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite  54 mm
Max. Drucklänge  1 m
Zulässige Medienstärke  0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  40 mm
Rollenkerndurchmesser  10.2 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gürtelklammer
Kennzeichnung  IP54
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
  
Batterie  
Typ  Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl  1
Enthalten  1
Betriebszeit (bis zu)  6400 Seiten
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.2 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  5.7 cm
Gewicht  465 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung:
Dänemark, Großbritannien und Nordirland
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 152 mm/Sek
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten:
Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
RAM Installiert (Max.):
32 MB
Flash-Speicher:
32 MB
Medientyp:
Empfangsetiketten
Max. Mediengröße:
Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
58 mm
Mediengrößen:
Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite:
54 mm
Max. Drucklänge:
1 m
Zulässige Medienstärke:
0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
40 mm
Rollenkerndurchmesser:
10.2 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
Zubehör im Lieferumfang:
Gürtelklammer
Kennzeichnung:
IP54
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Typ:
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl:
1
Enthalten:
1
Betriebszeit (bis zu):
6400 Seiten
Software inbegriffen:
Software Development Kit (SDK)
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Breite:
12.2 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
5.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker brother, mobile drucker, direkt wärme mobile drucker, 2030, brother, rj2030, rj2030z1, bluetooth, ruggedjet, belegdrucker, thermodirekt, rolle, mm/sek., mmsek, etikettendrucker, mobile, mobiler, printer, with, 698885, direct, thermal, battery, include, power, supply, paad600aeu, sold, separately
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 323,84*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 306,28*
€ 333,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 366,86*
€ 395,61*
Frei Haus
ab € 402,42*
€ 426,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 421,87*
€ 447,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,77*
€ 532,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,93*
€ 521,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,87*
€ 502,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,01*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,17*
Zubehör
Brother
PAAD600EU
ab € 62,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.