Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030 Bild 1
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030 Bild 1
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030 Bild 2
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030 Bild 3
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ2030Z1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ2030Z1
EAN/GTIN:
     4977766768092
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2030

Der RJ-2030 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Hinterlegen Sie Templates, welche Sie über das Display auswählen und drucken können - ohne Computer!

Hauptmerkmale

  • Kompakt und leicht - inkl. Gurtclip
  • Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 58 mm Breite
  • LCD-Display
  • USB- und Bluetooth-Schnittstellen
  • Schnellste Druckgeschwindigkeit seiner Klasse
  • Robustes Design dank IP54 Zertifizierung

Technische Daten

Allgemein

  • Drucktechnologie: Thermodirekt
  • Druckauflösung: 203 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Max. 152 mm / Sek.
  • Druckbreite: 54 mm (Beleg)
  • Drucklänge: Max. 1 m
  • Medien: Belege und Quittungen
  • Display: LCD, hintergrundbeleuchtet

Schnittstellen

  • USB: Ja - USB 2.0 Full-Speed (mini-B Stecker)
  • Bluetooth: Bluetooth 2.1 EDR
  • Bluetooth Profile: SPP, OPP, BIP, HCRP
  • MFi Unterstützung: Nein

Software

  • Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 oder neuer (SDK), iOS 6 oder neuer (SDK)http: //support.brother.com für weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen
  • Microsoft® WHQL zertifizierte Treiber: Ja
  • SDK Verfügbarkeit: Android 4.0.3 oder neuer, iOS 6 oder neuer
  • Untersützte Emulationen: ZPLII, CPCL, ESC/P, P-touch Template, Raster
  • Unterstützte Barcodes: CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 /EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) RSS Symbole / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec

Ökologie

  • Aufprallschutz: 2,5 m - mehrere Aufprälle (Unter Brother Standard Testbedingungen)
  • Schutzstufe: IP54
  • Betriebstemperatur: Betrieb: -10°C bis 50°C / Laden: 0°C bis 40°C

Stromversorgung

  • Batterie: Wiederaufladbarer Li-ion Akku (7,2 V)
  • Ladegerät: 110 / 220 V (50 / 60 Hz) auf 15 V DC (Nur zum Laden) - Optionales Zubehör
  • KFZ-Adapter: 12 V DC - Optionales Zubehör

Sonstiges

  • Abmessungen: 122 x 57 x 100 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 465 g (Inkl. Batterie)
  • Lieferumfang: Drucker, Batterie, Gürtelclip, Dokumentation
  • Abmessungen: 122 x 57 x 100 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 465 g (Inkl. Batterie)
  • Lieferumfang: Drucker, Batterie, Gürtelclip, Dokumentation
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,12*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.